共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
くるくるU型アクリル名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
仕様
プラスチッククリップ付
注文コード
67022999
品番
KU-10P【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
名札部分がくるくると回る、くるくるU型アクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
プラスチッククリップ付
色
クリア
材質(本体)
アクリル樹脂製
規格
U型
中紙寸法縦(mm)
30
中紙寸法横(mm)
60