スワロー電機
スワロー電機の 変圧器/トランス
国内用 変圧器 PALシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
240
容量(VA)
510
注文コード
67023270
品番
PAL-500UK【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・容量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(VA)
510
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
240
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
約3.3
プラグ形状
平ピンA2