日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流体
空気・水
注文コード
67023306
品番
90SN-BH BRASS NBR【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,790
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
流体
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホースバンド不要でホースを装着。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
流体
空気・水
取り付け形状
ブレードホース取付用/ハイカプラ
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
真ちゅう
用途
低圧用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
154
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
Φ9×Φ15(mm)
注意
※鋼鉄製は空気のみ
※使用するホースにより圧力・温度仕様は異なります。