【ワケあり】 テンキャップ スレート屋根用 カシレキ 67023401

テンキャップ スレート屋根用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(100個)注文コード67023401品番【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,9987,298

キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。
従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。
特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。

用途
補修・改修工事用
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。厚さ(mm)2ライトグレータイプスレート屋根用規格小波6Φ材質(キャップ)ポリエチレン表面乾燥時間夏季:6時間、冬季:13時間以上材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
注意
1木づち等で叩かないでください。
2スレート用の大波・小波はスレートの山部にあたり最後まで回せませんが充填剤がはみ出さないよう出来るだけ回しながら押し込んでください。
3充填剤は水性エマルジョンです。乾燥しきっていない状態で水に触れると溶解し流れ出す恐れがあります。
4気温6℃以下では充填剤は非常に乾燥しにくくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする