C36TR1UA1100【ワケあり】 デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武) 67023471

デジタル指示調節計 C36TR~

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード67023471品番C36TR1UA1100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)アウトレット
¥129,80099,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様追加処理なし質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C36制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力モータ駆動リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit付加機能イベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
関連資料:(7.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07711987
2016-06-22
用途: 乾燥機の温度制御
丸井織物株式会社製造業

今までの温調器と比べて、操作性が良いと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする