※使用例
TRUSCO
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの レインウェア
TRUSCOの 上下セット レインウェア
レインスーツ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
クリア
注文コード
67023507
品番
TRW904L【ワケあり】
在庫数量:残り25点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防水性に優れた廉価版レインスーツです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
作業・農作業などの簡易な用途向き。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
161-0802
色
クリア
サイズ
4L
質量(g)
640
胸囲(cm)
108〜122
身長(cm)
180〜185
ウエスト(cm)
102〜126