アズワン
水平旋回ふるい
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
67023735
品番
SKH-01【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥286,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。
旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アズワン品番
5-3269-01
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
(ふるい)Φ200×45mm(5段)
寸法(mm)
380×375×469
質量(kg)
17.2
電源
AC100V 50/60Hz
方式
旋回運動(旋回径Φ30mm)
回転数
(旋回)20~200rpm
注意
※ふるいは付属していません。