アラオ
アラオの セメント/アスファルト
アラオの コンクリート
スラブフェンス匠
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
トラスコ品番
257-8121
注文コード
67023848
品番
ARAO-2860【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,498
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。
配筋後に取付け可能です。
折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。
スティックの抜け落ち防止加工を施しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
コンクリート打ち継ぎに。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
257-8121
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
寸法(mm)
400×1000
色
グレー
高さ(mm)
400
品名
スラブフェンス匠 400H
危険物の類別
非危険物