色の種類

PR3/5-0410K プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタ 67023961 PR3/5-0410K プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタ 67023961 PR3/5-0410K プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタ 67023961 PR3/5-0410K プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタ 67023961 PR3/5-0410K プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタ 67023961 PR3/5-0410K プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタ 67023961

プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(20枚) 注文コード 67023961 品番 PR3/5-0410K
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。
プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。
燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。
水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。
リサイクル材料を70%使用して作られています。

用途箱や什器、養生などに! 材質ポリオレフィン 長さ(mm)1000 幅(mm)400 厚さ(mm)約3 目付(g/m2)500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは±10mm程度の誤差があります。
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包でのお届けとなります。
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性もございますのでその旨ご了承ください。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする