ユニバーサルターミナル ボルト OTTA2.5-PEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67031565 品番790556
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。 端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高さはそれぞれ52 mm及び64.5 mmです)。
ボルトコネクト端子
これらの端子はM4(6 mm CSAタイプ)又はM6 (25 mm CSAタイプ)の圧着端子リングに対応します
ナットを固定するヒンジ付きカバーウィ

仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:OTTA2.5-PE●結線方法:ボルト●定格電圧:8 kV●モデル番号:OTTA 2,5-PE●コード番号:803-3437 アズワン品番65-7515-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする