ABB
ABBの 工事関連用品
ライトカーテン Orion2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67031599
品番
2TLA022304R0200 Orion2-4-K4-090-B
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最小スキャン距離:0.5m●安全タイプ:タイプ4●コード番号:237-1487
アズワン品番
65-7270-73