I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
ライトルーペ 2.5倍 90mm ガラスレンズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67031617
品番
L-170
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ガラス製レンズを使用したライトルーペ。 倍率2.5倍 / 直径90mm / 重量166g
仕様
●レンズサイズ:直径90mm●倍率:2.5倍●重さ:166g●商品サイズ:縦226×横97×高28(mm)●箱サイズ:縦226×横101×高31(mm)●材質:ガラス・プラスチック・他●レンズ:ガラスレンズ●使用電池:単3乾電池2本(別売)
アズワン品番
65-8286-45