ラウンドラインシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm オス G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67031626 品番DSNU-32-25-PPV-A
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 2 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 150.5mm●長さ:150.5mm●最高使用圧力:10 バール●ISO規格:ISO 8573-1:2010●コード番号:202-1735 アズワン品番65-8026-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする