ラッチングリレー DPST 5V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67031696 品番DK2A-L2-5V
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

UL、CSA、TUV
DKシリーズリレー
この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。
コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:10mm●寸法:20 x 15 x 10mm●ターミナルタイプ:基板ピン●スイッチング電流:8A●電気的寿命:100000回●コード番号:815-5044 アズワン品番65-8091-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする