ラベルホルダ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67031994 品番3SU1900-0AP10-0AA0
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています

仕様●コード番号:193-2445 材質プラスチック 形状フレーム下部長方形 幅(mm)29.8 質量(kg)0.002 高さ(mm)49.8 種類ラベルホルダ シリーズSIRIUS ACT 保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K) 周囲温度(℃)動作:-25〜70、保存-40〜80 アズワン品番65-7822-64 併用可能製品3SU1 カットアウト直径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする