WICKMANN
WICKMANNの 電源(制御機器)
WICKMANNの 遮断
WICKMANNの ヒューズ
リセッタブルヒューズ 1.8A 6V dc 1A 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
67032685
品番
0603L100SLYR
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●動作電流:1.8A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.3s●保持電流:1A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.04Ω●最大抵抗:120mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●寸法:1.8 x 1 x 0.75mm●コード番号:174-0778
アズワン品番
65-8057-29