リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67032719 品番RXEF017
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

PolySwitch XE シリーズ
PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。
定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022

仕様●動作電流:340mA●定格電圧:60V●動作時間:3s●保持電流:0.17A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:3.3Ω●最大抵抗:8Ω●電力損失:0.48W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6578 アズワン品番65-8078-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする