WICKMANN
WICKMANNの 電源(制御機器)
WICKMANNの 遮断
WICKMANNの ヒューズ
リセッタブルヒューズ 7.6A 30V dc 4.2A 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
67032728
品番
RF1672-000
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●動作電流:7.6A●定格電圧:30V dc●動作時間:6s●保持電流:4.2A●電流 Max:100 A●長さ:32.4mm●高さ:1.1mm●幅:13.6mm●ターミナル材質:1/4硬質ニッケル●最小抵抗:0.01Ω●最大抵抗:20mΩ●電力損失:2.9W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SRP●コード番号:174-0895
アズワン品番
65-8059-07