LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
リテルヒューズ 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac 速断型 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67032737
品番
023501.6MXP
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE
速断型ヒューズ 235シリーズ
ガラス包装ヒューズ
仕様
●Nominal Melting I
2
T (A
2
sec):2.025
全長(mm)
20
直径(Φmm)
5
材質(本体)
ガラス
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6
抵抗(Ω)
0.0758
コード
523-4573
動作温度(℃)
-55〜125
環境
RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書
アズワン品番
65-8091-86
溶断速度
F(Fast-Acting)