EGSS-BS-KF-45-100-10P-ST-M-H1-PLK-AA リニア アクチュエータ EGSS Festo 67032780

リニア アクチュエータ EGSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67032780品番EGSS-BS-KF-45-100-10P-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

FESTO のミニスライドユニット - egss - BS-KF - 45 - 100-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-100-10P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置間でシングルガイドの動作を実現します。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つ

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:1,314N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,867g●コード番号:203-9770アズワン品番65-8015-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする