※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 28mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67033017
品番
HSR30R1SS(GK)
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
HSR-R リニアキャリア
THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
仕様
●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:28kN●静定格荷重:46.8kN●コード番号:729-9985
アズワン品番
65-8049-60