曜日別特売
LM30UU リニアボールベアリング 30mm THK 67033200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアボールベアリング 30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67033200品番LM30UU
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

THK リニアブッシュは、最高精度のシリンダで形成された外径で、幅広い用途で使用されます。ストレートと入力します 全長( L )( mm ) 64 モーションリニアモーション ボールの循環タイプ

仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シールなし●内径:30mm●外径:45mm●長さ:64mm●コード番号:217-5226アズワン品番65-7884-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする