I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
リネンテスター 5倍 43mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67033209
品番
7660
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
30mm&1と1/2吋(インチ)目盛倍率:5倍ダブルレンズ
仕様
●レンズサイズ:40mm(2枚構成)●倍率:5倍●重さ:92g●目盛:30mm&1と1/2インチ●本体サイズ(組立時):(1)67×(2)57×(3)78mm●箱サイズ:80×65×23(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8286-11