I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
リネンテスター 7倍20mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67033218
品番
7532
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
15mm&3/4吋(インチ)目盛倍率:7倍ダブルレンズ
仕様
●レンズサイズ:20mm(2枚構成)●倍率:7倍●重さ:42g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)39×(2)32×(3)44mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:亜鉛・黒塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8286-09