AVDEL
AVDELの 釘
AVDELの リベット・鋲
リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
67033227
品番
0BS01-00414
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様
●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4450
アズワン品番
65-7907-20