リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67033254 品番01661-00619
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Avdel Avex Multigrip リベットシリーズは、ドームヘッドを備えています 4.8 mm ( 3/16 )インチ径アルミボディアルミ合金

仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4435 アズワン品番65-7906-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする