リミットスイッチIP65 コイルスプリングBZE7-2RN18-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67033568 品番BZE7-2RN18-C
参考基準価格(税別)¥80,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

SPDT金属製ハウジング - Honeywell
密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 動作温度範囲: -30 → +70℃ 機械的寿命: 10 回

仕様●アクチュエータタイプ:コイルスプリング●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+70℃●操作力:1.95 N●コード番号:899-7892 アズワン品番65-7814-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする