フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの 基板用リレー
リレー 110V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67033647
品番
2961228
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、多層金コンタクトを備えています。2 つの PDT 入力電圧: 110 V dc
仕様
●コイル電圧:110V dc●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21AU●コード番号:224-9867
アズワン品番
65-8072-48