リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67033656 品番2961516
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能なミニチュアリレーです。 Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製

仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:0.84W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5476 アズワン品番65-8087-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする