リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67033665 品番2987969
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED Coil 電圧: 120 V ac

仕様●コイル電圧:120V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21/MS●コード番号:224-9889 アズワン品番65-8071-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする