リレー 120V ac DPST-C/O プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPST-C/O●取り付けタイプ:プラグイン●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:6.3 kΩ●コイル電力:820mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:13mm●高さ:30.6mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:922-1754 注文コード67033674 品番RXG22F7
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Zelio RXGインターフェイスリレー
Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。
RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC

仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPST-C/O●取り付けタイプ:プラグイン●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:6.3 kΩ●コイル電力:820mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:13mm●高さ:30.6mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:922-1754 アズワン品番65-8063-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする