フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの 基板用リレー
リレー 120V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67033699
品番
2961448
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレー(パワーコンタクト付き)です。2 つの PDT 入力電圧: 120 V ac
仕様
●コイル電圧:120V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:8100 ± 15 % Ω●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21●コード番号:224-9868
アズワン品番
65-8072-49