リレー 12V dc 3c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67033760 品番KUP-14D15-12
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

KUPシリーズリレー
TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー
密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:120 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0381 アズワン品番65-8059-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする