リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67033787 品番OJ-SS-112LMH2,005
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

OJ / OJEシリーズ
コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac コンタクト材質: 銀合金 寸法: 14.6 x 18.2 x 10.2 mm

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:18.2mm●シリーズ:OJ●コード番号:164-9031 アズワン品番65-8077-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする