リレー 220V dc 4c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67033814 品番2905728
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。高連続電流用の電源コンタクトを備えた、プラグ対応の産業用リレーで Coil 電圧は 220 V dc です。周囲温度は 70 ℃ です 保護等級: RT Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ

仕様●コイル電圧:220V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.005A●極数:4●コイル電力:880mW●シリーズ:REL-IR4/DP●コード番号:201-6811 アズワン品番65-8089-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする