リレー 230V ac DINレールタイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67033830 品番2909742
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Phoenix Contact プラガブル産業用リレーは、RT III シールドと 4 つの切り替えコンタクトを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:極性なし 入力電圧: 230 V ac ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に従って承認された RIF-2../EX ベースとの関連。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制

仕様●コイル電圧:230V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:1.5W●シリーズ:REL-IR4/230AC/4X21/EX●コード番号:207-3400 アズワン品番65-8055-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする