788-156 リレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプ ワゴジャパン 67033927

リレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67033927品番788-156
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Wago 788シリーズミニチュアリレー
Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。
特長と利点
2切換コンタクト
最大連続電流: 8 A
15 mm幅

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:2 x 8A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:29mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:135-7383アズワン品番65-8077-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする