リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67033945 品番RY-24W-K
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

サージ強度: 1500 V 高絶縁耐力タイプを用意( Ry-WF タイプ) コンタクト配列 MBB タイプを用意( RY-D タイプ) 高信頼性 - 分岐コンタクト 広い動作範囲 DIL 端子 プラスチック密閉型タイプ

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.88 高●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8111 アズワン品番65-8083-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする