曜日別特売
LZX:PT570524 リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENS 67033970

リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67033970品番LZX:PT570524
参考基準価格(税別)¥8,940販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●シリーズ:LZX●コード番号:203-8794アズワン品番65-8084-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする