リレー 24V dc 基板実装タイプ 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード67034049 品番SFS6-L-DC24V
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

TUV
リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。
SFSシリーズ
これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全

仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152 kΩ●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-9092 アズワン品番65-8060-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする