リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67034067 品番26-56-08
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

TE Connectivity Coil システムリレーは、主に慎重な設計で、最適化された磁気回路を採用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。IP67 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 74 ℃ モノステーブル高性能リレー 機械的寿命は 100 万回テスト済み 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています

仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:300A●極数:1●コイル抵抗:5.2 o●コイル電力:8W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8107 アズワン品番65-8066-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする