シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの 基板用リレー
リレーインターフェイスモジュール 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67034180
品番
RUMC22P7
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:6800 o●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:220-5146
アズワン品番
65-8080-57