シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの 基板用リレー
リレーインターフェイスモジュール 24V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67034189
品番
RUMC32B7
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:72 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5152
アズワン品番
65-8080-98