ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
リレーソケット DINレール 1 CR-S 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
67034207
品番
1SVR405521R1100 CR-S006/024VDC1SS
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●電圧:6 → 24V dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9470
アズワン品番
65-8066-44