IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーその他関連用品
リレーソケット DINレール 6 SF1V 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
67034216
品番
SF1V-6-07L
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●コンタクト数:6●コード番号:212-2509
アズワン品番
65-8059-80