曜日別特売
LZS:RT7872P リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS SIEMENS 67034225

リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67034225品番LZS:RT7872P
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Siemens には、ロジック絶縁スプリングタイプ Terminal 付きロジック絶縁ソケット付き RT リレーソケット用のプラグインソケットがあります。ソケットの取り付けタイプはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●併用可能製品:RT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-6867アズワン品番65-8078-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする