リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67034234 品番LZS:PT78722
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Siemens には、ロジック絶縁ねじ Terminal 付きの切換コンタクト x 2 を備えている PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットはねじ式 Terminal で、取り付けタイプはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:ねじ●コード番号:217-6848 アズワン品番65-8062-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする