レーザーライン[レッドレーザー]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67034609 品番EA780KA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)
※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)

仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃〜45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで アズワン品番65-9283-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする