レーザー墨出し器 三脚・受光器付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67034618 品番EA780MA-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,300
販売価格(税別)
63,000

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。

仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5〜5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト アズワン品番65-9283-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする