レール取り付けヒューズホルダ 32A CMC10 690V ac

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67034645 品番S1062708
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性

仕様●EAN/UPCコード:3605340602715●形容:ヒューズホルダーModulostar(R)●セルパックの数量:12EA●対応ヒューズ長:10.3mm●表示システム:はい●表示システムタイプ:ビジュアルインジケーター 質量(kg)(製品)0.101、(セルパック)1.217 サイズ(ヒューズ)10×38 種類ヒューズホルダー 取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠 極数1P 電源AC/DC 定格電圧(V)(AC UL)690、(DC UL)690 定格絶縁電圧(V)1000 定格電流(A)32 範囲Modulostar 材質(ケース)熱可塑性 材質(絶縁体)PA6 最大消費電力(W)3 コード189-5337 幅(inch)(製品)0.69、(セルパック)3.54 高さ(inch)(製品)3.12、(セルパック)2.68 全長(inch)(製品)2.41、(セルパック)8.74 定格インパルス耐電圧(kV)6 アズワン品番65-8091-37 最大トルク17.701lb-in デザインCMC10単極 短絡電流(A)200k IP等級IP20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする